AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASV21G TUBO TIPO SV 21 GRIGIO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASV21G TUBO TIPO SV 21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 21 mm

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 75 mm

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343077393

Codice prodotto

TEASV21G

Cod. produttore

SV21G

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

21 mm

Diametro esterno:

26 mm

Raggio di curvatura, statico:

75 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Altri

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità neconsigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevataresistenza meccanica.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con unaleggera ricopertura esterna in PVC aspirato.Compatibile con i raccordi serie SV e NM.