AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASMPF36B TUBO TIPO SMPF 36B NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASMPF36B TUBO TIPO SMPF 36B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Privo di alogeni -

  • Resistente ai raggi UV -

  • Flessibilità - Molto flessibile

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343109988

Codice prodotto

TEASMPF36B

Cod. produttore

SMPF36B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Flessibilità:

Molto flessibile

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione N:

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti diflessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppataappositamente per soddisfare una vasta area di applicazioniche comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantisticaindustriale e il settore ferroviario.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuona flessibilità e resistenza alla faticaOttima resistenza meccanica (impatto/compressione)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperaturaCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT