AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASMPC70G TUBO TIPO SMPC70G GRIGIO JUMBO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASMPC70G TUBO TIPO SMPC70G GRIGIO JUMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 80 mm

  • Diametro nominale - 70 mm

  • Diametro interno - 67.5 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

8030343113473

Codice prodotto

TEASMPC70G

Cod. produttore

SMPC70G

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

80 mm

Diametro nominale:

70 mm

Diametro interno:

67.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti diflessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppataappositamente per soddisfare una vasta area di applicazioniche comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantisticaindustriale e il settore ferroviario.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuona flessibilità e resistenza alla faticaOttima resistenza meccanica (impatto/compressione)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperaturaCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT