AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSPFT10B TUBO TIPO RSPF10B TRECCIATO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSPFT10B TUBO TIPO RSPF10B TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343111912

Codice prodotto

TEARSPFT10B

Cod. produttore

RSPFT10B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Grado di protezione (IP):

IP68

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Le guaine trecciate SMP..T e RSP..T associano le caratteristichetecniche della guaina corrugate, alla grande resistenzameccanica della trecciatura metallica.Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guainatrova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi,o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guainacorrugata non rivestitaPoliammide 6 (SMP..T) e poliammide 12 (RSP..T) di specificaformulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta contreccia metallica in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304Buona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguente privo di alogeniBuona resistenza alla temperaturaCompatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT,con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallicaAPPMA