AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP10 RIDUZIONE RS10 1 1/4M-PG29 F - RSGP10

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP10 RIDUZIONE RS10 1 1/4M-PG29 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Dimensione PG filettatura interna - 29

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343068650

Codice prodotto

TEARSGP10

Cod. produttore

RSGP10

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

29

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG