TEAFLEX - TEARSGP08 RIDUZIONE RS 8 1 M-PG21 F - RSGP08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 1 pollice
Dimensione PG filettatura interna - 21
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068636
Codice prodotto
TEARSGP08
Cod. produttore
RSGP08
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
21


