AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP06 RIDUZIONE RS 6 1 M-PG13,5F - RSGP06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP06 RIDUZIONE RS 6 1 M-PG13,5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

  • Dimensione PG filettatura interna - 13

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068612

Codice prodotto

TEARSGP06

Cod. produttore

RSGP06

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

13

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG