AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP04 RIDUZIONE RS 4 3/4M-PG16 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP04 RIDUZIONE RS 4 3/4M-PG16 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

  • Dimensione PG filettatura interna - 16

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068599

Codice prodotto

TEARSGP04

Cod. produttore

RSGP04

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

16

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG