TEAFLEX - TEARSGP01 RIDUZIONE RS 1 1/2M-PG09 F - RSGP01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Dimensione PG filettatura interna - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068568
Codice prodotto
TEARSGP01
Cod. produttore
RSGP01
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
9


