TEAFLEX - TEARPP48 RIDUZIONE R48 PG42 F-PG48 M - RPP48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 48
Dimensione PG filettatura interna - 42
Confezione
5 PZ
EAN
8030343068483
Codice prodotto
TEARPP48
Cod. produttore
RPP48
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
48
Dimensione PG filettatura interna:
42
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG


