AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP40 RIDUZIONE R40 PG07 F-PG09 M - RPP40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP40 RIDUZIONE R40 PG07 F-PG09 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 9

  • Dimensione PG filettatura interna - 7

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068339

Codice prodotto

TEARPP40

Cod. produttore

RPP40

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Dimensione PG filettatura interna:

7

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG