AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM50L RIDUZ. RM50L ISO 50M-1 1/2 F - RM50L

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM50L RIDUZ. RM50L ISO 50M-1 1/2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343099814

Codice prodotto

TEARM50L

Cod. produttore

RM50L

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG