AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP23 RIDUZIONE R23 3/8F-PG13,5M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP23 RIDUZIONE R23 3/8F-PG13,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343067899

Codice prodotto

TEARGP23

Cod. produttore

RGP23

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

13

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.