AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP028 RIDUZIONE RB028 PG16 M-PG21 F - RBPP028

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP028 RIDUZIONE RB028 PG16 M-PG21 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 16

  • Dimensione PG filettatura interna - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343067028

Codice prodotto

TEARBPP028

Cod. produttore

RBPP028

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG