AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP026 RIDUZIONE RB026 PG13,5M-PG16 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP026 RIDUZIONE RB026 PG13,5M-PG16 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 13

  • Dimensione PG filettatura interna - 16

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343067004

Codice prodotto

TEARBPP026

Cod. produttore

RBPP026

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

13

Dimensione PG filettatura interna:

16

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG