AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG36 RIDUZIONE RB36 PG13,5M- 1/2F - RBPG36

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG36 RIDUZIONE RB36 PG13,5M- 1/2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066816

Codice prodotto

TEARBPG36

Cod. produttore

RBPG36

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Filettatura esterna in pollici:

1/2 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

13

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS