AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM40J RIDUZ. RBM40J ISO 40M-1 1/4 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM40J RIDUZ. RBM40J ISO 40M-1 1/4 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066670

Codice prodotto

TEARBM40J

Cod. produttore

RBM40J

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.