AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM32H RIDUZ. RBM32H ISO 32M-1 F - RBM32H

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM32H RIDUZ. RBM32H ISO 32M-1 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Filettatura interna in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066649

Codice prodotto

TEARBM32H

Cod. produttore

RBM32H

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Filettatura interna in pollici:

1 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.