TEAFLEX - TEARBM16C RIDUZ. RBM16C ISO 16M- 3/8 F - RBM16C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 16
Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066540
Codice prodotto
TEARBM16C
Cod. produttore
RBM16C
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
16
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice


