AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGP017 RIDUZIONE RB017 1 1/2M-PG36 F - RBGP017

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBGP017 RIDUZIONE RB017 1 1/2M-PG36 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066496

Codice prodotto

TEARBGP017

Cod. produttore

RBGP017

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG