TEAFLEX - TEARBGP008 RIDUZIONE RB08 3/8M-PG16 F - RBGP008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066403
Codice prodotto
TEARBGP008
Cod. produttore
RBGP008
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG


