TEAFLEX - TEARBGP001 RIDUZIONE RB01 1/4M-PG09 F - RBGP001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1/4 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066335
Codice prodotto
TEARBGP001
Cod. produttore
RBGP001
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/4 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG


