AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG57 RIDUZIONE RB57 3/8F- 3/4F - RBGG57

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343066229

Codice prodotto

TEARBGG57

Cod. produttore

RBGG57

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

3/8 pollice

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS