AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG17 RIDUZIONE RB17 2 M-2 1/2F - RBGG17

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 2 pollici

  • Filettatura interna in pollici - 2 e 1/2 pollice

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066151

Codice prodotto

TEARBGG17

Cod. produttore

RBGG17

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

2 pollici

Filettatura interna in pollici:

2 e 1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS