TEAFLEX - TEARBGG16 RIDUZIONE RB16 1 1/2M-2 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343066144
Codice prodotto
TEARBGG16
Cod. produttore
RBGG16
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
2 pollici