TEAFLEX - TEARBGG09 RIDUZIONE RB 9 1/2M- 3/4F - RBGG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066052
Codice prodotto
TEARBGG09
Cod. produttore
RBGG09
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice


