AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARB7526 CALOTTA CONNETTORE RB 75/26 - RB7526

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARB7526 CALOTTA CONNETTORE RB 75/26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343067158

Codice prodotto

TEARB7526

Cod. produttore

RB7526

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.