AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTEM12G PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 7035

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTEM12G PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4.5...6.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343107595

Codice prodotto

TEAPTEM12G

Cod. produttore

PTEM12G

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4.5...6.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

15 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.