AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE29N PRESS.POLIAM. PG29 18-25 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE29N PRESS.POLIAM. PG29 18-25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 18...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343101975

Codice prodotto

TEAPTE29N

Cod. produttore

PTE29N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

18...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

41 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.