AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 20...25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343062900

Codice prodotto

TEAPRA10025

Cod. produttore

PRA10025

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

20...25 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

26 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio inTPE e anello “O” ring sulla filettatura.La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Øcon filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzodi riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanicae sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø Bdi passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezioneesterna.