TEAFLEX - TEAPRA03813 PRES.ALLARG. 9 -13 3/8 - PRA03813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8030343062856
Codice prodotto
TEAPRA03813
Cod. produttore
PRA03813
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


