AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR21M0408 PRES.MULTIF. 4 X 8 PG21 - PR21M0408

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR21M0408 PRES.MULTIF. 4 X 8 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343064713

Codice prodotto

TEAPR21M0408

Cod. produttore

PR21M0408

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.