AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKN1313 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13 - PKN1313

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343061323

Codice prodotto

TEAPKN1313

Cod. produttore

PKN1313

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

26.8 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

24 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Schermato:

no

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.