AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV006N TRECCIA PEV006 NERO RAL 9005

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV006N TRECCIA PEV006 NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V0

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057500

Codice prodotto

TEAPEV006N

Cod. produttore

PEV006N

Produttore

TEA

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)