TEAFLEX - TEAPEV006G TRECCIA PEV006 GRIGIO RAL 7037


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V0
Confezione
100 M
EAN
8030343057494
Codice prodotto
TEAPEV006G
Cod. produttore
PEV006G
Produttore
TEA
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)