AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP033G TUBO TIPO P 33 GRIGIO

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 33 mm

  • Diametro esterno - 41 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 33 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8030343065826

Codice prodotto

TEAP033G

Cod. produttore

P033G

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

33 mm

Diametro esterno:

41 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

33 mm

Raggio di curvatura, statico:

140 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Guarnizione di tenuta speciale

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione maccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguentee guarnizione tessile inserita tra le spire.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.