TEAFLEX - TEANZ23 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 23 mm
Diametro esterno - 26.5 mm
Diametro nominale - 23 mm
Raggio di curvatura, statico - 38 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100688
Codice prodotto
TEANZ23
Cod. produttore
NZ23
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
23 mm
Diametro esterno:
26.5 mm
Diametro nominale:
23 mm
Raggio di curvatura, statico:
38 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile