AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAHCPC36G TUBO TIPO HCPC 36G GRIGIO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAHCPC36G TUBO TIPO HCPC 36G GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Privo di alogeni -

  • Colore - Grigio

  • Flessibilità - Flessibile

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343114142

Codice prodotto

TEAHCPC36G

Cod. produttore

HCPC36G

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Colore:

Grigio

Flessibilità:

Flessibile

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione N:

HCP è una guaina corrugata pesante con eccezionali dotidi robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui ènecessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione,all’abrasione e agli agenti chimici.Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioniferroviarie.Alta qualità del materiale, Poliammide 6 di specifica formulazione,privo di alogeni e cadmio.Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima resistenza alla compressione e all’impatto meccanicoAutoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.