TEAFLEX - TEAGFT20 TUBO TIPO GFT 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Internamente liscio - sì
Materiale della guaina - Treccia in acciaio
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23 - sì
Confezione
50 M
EAN
8030343043442
Codice prodotto
TEAGFT20
Cod. produttore
GFT20
Produttore
TEA
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Internamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio zincato.Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioliroventi e in condizioni gravosecome l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita contreccia di filo in acciaio zincato.A richiesta è possibile avere la guaina con il rivestimentoin acciaio INOX AISI304.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.IMQ EN 61386-23RINACompatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMFe GFM.