AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGF15N TUBO TIPO GF 15 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGF15N TUBO TIPO GF 15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 20.5 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343043657

Codice prodotto

TEAGF15N

Cod. produttore

GF15N

Produttore

TEA

Diametro interno:

15 mm

Diametro nominale:

15 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

20.5 mm

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioniUL94V0.Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF,GFM e GLM.