AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGAM10 GUARNIZIONE FIBRA GAM10 3 - GAM10

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGAM10 GUARNIZIONE FIBRA GAM10 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 98 mm

  • Diametro interno - 88 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343042056

Codice prodotto

TEAGAM10

Cod. produttore

GAM10

Produttore

TEA

Diametro esterno:

98 mm

Diametro interno:

88 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

3

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.