TEAFLEX - TEAGAM05 GUARNIZIONE FIBRA GAM05 1 - GAM05
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 41 mm
Diametro interno - 33.5 mm
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
50 PZ
EAN
8030343042001
Codice prodotto
TEAGAM05
Cod. produttore
GAM05
Produttore
TEA
Diametro esterno:
41 mm
Diametro interno:
33.5 mm
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.


