TEAFLEX - TEAFARX25 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.25 - FARX25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm
Materiale - Acciaio inox
Chiuso - sì
Numero massimo di tubi - 1
Ampliabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343041325
Codice prodotto
TEAFARX25
Cod. produttore
FARX25
Produttore
TEA
Adatto per tubi di diametro:
25...25 mm
Materiale:
Acciaio inox
Chiuso:
sì
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.


