AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAECO10B TUBO TIPO ECO 10B NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAECO10B TUBO TIPO ECO 10B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Diametro interno - 9.6 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343113350

Codice prodotto

TEAECO10B

Cod. produttore

ECO10B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

13 mm

Diametro nominale:

10 mm

Diametro interno:

9.6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

20 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

La guaina flessibile ECO è dotata di buone caratteristichemeccaniche e di flessibilità.Il prodotto è indicato per una vasta area di applicazioni laddovenon siano richieste caratteristiche tecniche particolari.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVBuona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguente privo di alogeniBuona resistenza alla temperatura.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.