AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADPG26 CONTRODADO PA6 PG29 RAL 7035

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADPG26 CONTRODADO PA6 PG29 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343038554

Codice prodotto

TEADPG26

Cod. produttore

DPG26

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex