AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADM16 CONTRODADO DM16 M16X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADM16 CONTRODADO DM16 M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038073

Codice prodotto

TEADM16

Cod. produttore

DM16

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.