AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADEM20 CONTRODADO EQUIP.DEM20 M20X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADEM20 CONTRODADO EQUIP.DEM20 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Con messa a terra -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343037342

Codice prodotto

TEADEM20

Cod. produttore

DEM20

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Con messa a terra:

Superficie:

Nichelato

Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccatecon i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamentograffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi allacompensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggioaumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.