AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADARX015N TUBO INOX TIPO DARX 15 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADARX015N TUBO INOX TIPO DARX 15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 15 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343036239

Codice prodotto

TEADARX015N

Cod. produttore

DARX015N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 50 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffaturacon rivestimento esterno liscio in resina di polivinileautoestinguente.Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.RINA ELE143710CSEN 61386-23Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX