AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADAN065 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 65

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADAN065 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 65 mm

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Diametro nominale - 65 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 259 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343036109

Codice prodotto

TEADAN065

Cod. produttore

DAN065

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

65 mm

Diametro esterno:

70 mm

Diametro nominale:

65 mm

Raggio di curvatura, statico:

259 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura