AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEADAN015 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 15

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADAN015 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Diametro esterno - 18.5 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 51 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343036017

Codice prodotto

TEADAN015

Cod. produttore

DAN015

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

18.5 mm

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

51 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura